等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)



性能的には申し分ないと思います。ただ、施工するのに粒子がこまいせいか?(これが機械に良い成分だと思いますが)手がベトベトになりやりにくかったです。
ドライブシャフトジョイント部の異音対策に購入しました。ハンドルに少し出る初期症状ぐらいで注入し試走をしたところ、良くなっているのが体感できました。本当は交換したら良いのですが、金銭的に高くなってしまうのでこの辺りで様子見です。
ドライブシャフトブーツの破れた車両の交換時に使っています。ドライブシャフトジョイントの異音対策として、効果的です。異音が出ている車両はアッセンブリー交換をします。この添加剤を入れずにブーツのみ交換の場合、あとから異音が出ることがあったため、破れたブーツ交換の時に使用するようになりました。使用方法は、アウタージョイントを抜いて、内部をスチーム洗車して、よく乾燥させてあと、ボールの部分にしっかり塗り込みます。シャフトを組む前に内部にグリスを入れてジョイントをはめ、あとは通常通りブーツを組付けます。
ドライブシャフトの異音に使用しました。
何度か使用していますが大変満足です。
とりあえず延命のためですが良いです。
ドラシャ異音がこれを塗るだけで消えます
スゴいです!
分解しなくてもブーツをずらして塗るだけでなので
カンタン。応急処置ですぐ出来ます
耐久性はどれくらいかは分かりませんが今のところ音は出てません。
音は小さくなりましたが、消えることは無かったです。交換前に試してみる価値はあると思います。リビルト交換が確実なんですけど。
ネットで見つけて一度試してみたかった。
効果はすぐには出ませんが良い商品です。