(54件のレビュー)

N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、よりいっそうの燃費の節約ができます。
トランスミッション、デフギヤーに添加することによって、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。

用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。 仕様二硫化モリブデン配合 使用方法ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。 外観灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量100mL ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性 内容量1本(100mL)
注意
※リミテッドスリップデフには使用できません。
オートマティックトランスミッションには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32737293 N-160
1,560
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32737293 N-160 13847885 N-160 N-160 ギヤーオイル添加剤 ダイゾーニチモリ 13847885 ギヤーオイル添加剤 ダイゾーニチモリ 1本(100mL) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途:
トランスファーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

異音と振動の出ていたエブリィのトランスファーに使用。とにかく振動に悩まされていてダメもとで入れてみたところ走行1000kmを超えたくらいで全く症状が出なくなりました。異音も気にならなくなり修理しなくて済みました。添加剤で改善するような状態ではなかったのでうれしい誤算です。

2025-01-23
用途:
旧車のミッションオイル交換時に添加しました。
UEMマリンテクノ 様

59年前の4輪旧車のミッションオイル交換時に同時に添加しました。シフトの入りがとてもスムーズになり大満足です。リピートです!価格も安い!

対象商品:
32737293
2024-03-27
用途:
スズキ キャリー4WDのミッション
自動車・二輪車・自転車関連業

ミッション、トランスファの異音がひどくGL4のオイルとこちらの添加剤を混ぜて入れたところ、なんの変化も無くがっかりしておりましたが、走行500キロ超えた辺りから音が少なくなり、1000キロ超えた今では異音が一切無くなりました。初めて添加剤の良さを実感しました。もちろん、リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
32737293
2024-05-18
用途:
軽トラック ミッションオイル交換時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

60000kmでミッションのローギヤーが入らなくなり、オイル交換時に追加で使用、スコスコと全ギヤーシフトできるようになりました。流石ニチモリ

対象商品:
32737293
2023-10-04
用途:
ジムニーJA11V用トランスミッションに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーJA11Vのトランスミッション用に購入しました。トランスミッションのシフトレバー部を外して、ニチモリギヤオイルを入れました。今のところギヤ鳴きやガックンとシフト入る事は、ないです。今までギヤ鳴き対策にスズキ純正ギヤオイルを入れましたがクラッチワイヤー調整締めしろなかったのでワイヤー交換。そしてニチモリギヤオイルを使用しました。これでダメならトランスミッションO/Hです。笑

対象商品:
32737293
2023-12-11
用途:
今ではなかなか見つからない添加剤

DA63T キャリイのデフに使うために購入。ずっと昔にはありましたが、最近はこの手の添加剤はもう見当たりません。大変満足しています。

対象商品:
32737293
2023-09-21
用途:
デフ、ミッションオイルに添加
サービス業

ダイゾーニチモリのエンジンオイル添加剤が
物凄く良かったため、ギアオイルも使用してみたく購入。残念ながらまだ使用できていませんが、今からワクワクが止まりません。

対象商品:
32737293
2022-05-03
用途:
ミッションオイル交換
運輸・通信業

旧車のトランスミッションオイル交換時に添加しています。
当たりが柔らかくなってスムースにシフトチェンジ出来るようになりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする