タイヤレバー

タイヤレバー モノタロウ
(64件のレビュー)

タイヤ交換の必需品。

材質S45C 幅(mm)25 全長(mm)500 質量(g)550 タイプ乗用車 内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32737187 500
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32737187 500 39194924 BAG042A-20 BAG042A-20 タイヤレバー モノタロウ 39194924 タイヤレバー モノタロウ 1本 1,298 税込1,428 材質がS45C⇒クロムバナジウムへ変更しよりプロ向けになりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32737187
2013-09-07
用途:
軽自動車のタイヤ組み換えに使用しました。

1度使用したら曲がってしまいました。使い難いですが、我慢して使ってます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
品質を改善致しました商品(注文コード:39194924)を販売致しておりますので、ご検討いただけましたら幸いでございます。

対象商品:
32737187
2012-07-14
用途:
二輪・四輪のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

良く曲がる・・・と書かれていますが、既に10数本交換を済ませております。
確かに体重をかけると曲がりそうな気がしないこともありませんが、ビードクリームを良く使えばツルンといきます。安かったので満足です。

対象商品:
32737187
2012-01-26
用途:
自家用車のタイヤ交換
鴨田電設 様

タイヤ交換4回、計16本分使用しました。体重をかけるような使い方をしましたが、曲がることもなく問題ありませんでした。良く曲がってしまうようなので、偶々運が良かったのでしょうか。長さがあり、とても使いやすいです。

対象商品:
32737187
2011-06-16
用途:
195/60R15のタイヤ交換

「B社のビードは硬い」と聞いていたが、曲がることもなく問題なく使えた。

対象商品:
32737187
2011-07-25
用途:
タイヤレバーですが、ベルト張りや手頃なレバーとして購入

価格の手頃感でMonotaro製を購入
以前ホームセンターでエーモン製を購入したが,すぐに曲がってこんなものかなと
思って今回も大して期待はしていなかったが、現物を見てびっくり
写真では、良さはわからないものだと思いました。
御社のほうでも、現物だけでなく対象品と比べるような映し方をされたらどうですか

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。

対象商品:
32737187
2011-05-24
用途:
二輪車・四輪車のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

これだけ長いとやりやすい、しかも安い。もう一本あってもいいですね!

2011-06-16
用途:
タイヤの組み換え

問題無しです。この価格でこれは儲け物だと思いました。タイヤチェンジャーを使用したタイヤの組み替え時、ビートを引き上げるのに使いますが、ビートワックスなどを正しく使い、適切に作業していますので、全く問題有りません。絶対に廃盤などしないでください。

1人が参考にしています
対象商品:
32737187
2012-10-24
用途:
タイヤ交換作業

他社の製品から見ると強度不足。使っているうちに曲がってくる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする