曜日別特売

7.2Vニカドバッテリー

7.2Vニカドバッテリー - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)
適合
バッテリードライバードリル(PSR72、PSR7.2VES/C)
バッテリー
ニカドバッテリー
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
327423242607335033
¥6,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32742324
2015-11-28
用途: 工作作業
製造業

バッテリー持ち充分です。

対象商品 : 32742324
2015-06-27
用途: DYI用として

早くて手頃な価格で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする