曜日別特売

片サドル

片サドル - 外山電気片サドル - 外山電気片サドル - 外山電気片サドル - 外山電気片サドル - 外山電気片サドル - 外山電気片サドル - 外山電気片サドル - 外山電気
(9件のレビュー)
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法A(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法T(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32761854SK191個薄鋼用35232019.55.0×101.316
オープン
37
41(税込)
当日出荷
32761863SK251個薄鋼用38262025.55.0×101.322
36
35
39(税込)
当日出荷
32761872SK311個薄鋼用45312532.06.5×121.633
44
43
47(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
32761881SK391個薄鋼用49352538.56.5×121.841
57
55
61(税込)
当日出荷
32761897SK161個厚鋼用36242021.55.5×101.317
オープン
37
41(税込)
当日出荷
32761906SK221個厚鋼用39272027.05.5×101.323
37
36
40(税込)
当日出荷
32761915SK281個厚鋼用46322533.56.5×121.838
50
49
54(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
32761924SK361個厚鋼用51372542.06.5×121.847
57
55
61(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
32761933SK421個厚鋼用54402548.06.5×122.051
77
75
83(税込)
当日出荷
68180062SK151袋(100個)薄鋼用30191516.05.0×101.215
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
68180078SK511袋(20個)薄鋼用56562551.06.5×122.056
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68180087SK631袋(10個)薄鋼用62482564.06.5×122.065
980
969
1,066(税込)
翌日出荷
返品不可
68180096SK751袋(10個)薄鋼用75583076.58.5×142.3110
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
68180105SK541袋(10個)厚鋼用604625.060.08.5×142.064
980
969
1,066(税込)
当日出荷
68180114SK701袋(10個)厚鋼用745730.07558.5×142.3110
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180123SK821個厚鋼用857324.588.86.0×102.0128
520
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68180078
2021-07-27
用途: 給水管支持
建設業・工事業

融通がきくのでとても使いやすいです。
またお願いしようと思います。

対象商品 : 32761906
2021-05-07
用途: 波板屋根取り付け

横穴が長孔なので調整出来て便利。強度重視なら両サドル、施工の楽さは片サドルで使い分けしています。

対象商品 : 32761881
2020-08-08
用途: ホースの固定
製造業

ホースの直径にあったサドルを見つけたので購入しました。サイズはぴったりで、蝶ねじを使って固定しています。剛性もしっかりしており、簡単に曲がるようなことはなさそうです。
ホームセンターと比べると、サイズや種類も豊富などで、目的に合ったものを簡単に見つけられてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32761854
2018-10-27
用途: 電気配管の固定用に使用しています
榊原電気商会建設業・工事業

強度があり、P社製よりもコスパが良いのでこちらの製品を使っています。特に問題なく普通に使用できてます。

対象商品 : 32761854
2018-05-16
用途: 排水管固定
製造業

サイズ、加工、表面処理など全く問題ありません。個装袋に入っており、バーコードシールをはがす作業がないのも助かります。

対象商品 : 32761897
2017-03-22
用途: 配管の固定に使用
米沢 設備

ビスを打つ穴の形状が広く開いており 多少の位置ずれでも調整できるのは助かります。

対象商品 : 32761915
2020-10-12
用途: 配線の整理

いつも思うが、個別包装のビニールは何とかならないか。用途から言って多少の傷なんかは気にしないのだが。こういった部品の過剰包装が目立つ。

対象商品 : 32761854
2015-08-26
用途: 水道管の固定に使用

水道管がしっかり取り付けができた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする