曜日別特売

スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型 - 三ツ星ベルト
(6件のレビュー)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28内容量1本
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32769405150S5M22545225
3,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32769414150S5M25551255
3,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
32769423150S5M26052260
3,410
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
32769432150S5M29559295
3,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32769441150S5M30060300
3,410
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
32769457150S5M30561305
3,410
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
32769466150S5M32064320
3,410
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
32769475150S5M32565325
3,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32769484150S5M34068340
3,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32769493150S5M35070350
3,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32769502150S5M37575375
3,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32769511150S5M38076380
3,640
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
32769527150S5M39078390
3,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32769536150S5M39579395
3,640
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
32769545150S5M40080400
3,640
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
32769563150S5M42585425
3,820
2,098
2,308(税込)
当日出荷
32769572150S5M43587435
3,820
2,098
2,308(税込)
当日出荷
32769581150S5M44088440
3,820
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
32769597150S5M45090450
3,820
2,098
2,308(税込)
当日出荷
32769606150S5M46092460
4,020
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
32769615150S5M47595475
4,020
2,298
2,528(税込)
当日出荷
32769624150S5M49098490
4,020
2,298
2,528(税込)
当日出荷
32769633150S5M500100500
4,020
2,298
2,528(税込)
当日出荷
32769642150S5M520104520
4,020
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
32769651150S5M525105525
4,220
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
32769667150S5M530106530
4,220
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
32769676150S5M545109545
4,220
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
32769685150S5M550110550
4,220
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
32769694150S5M560112560
4,420
2,498
2,748(税込)
当日出荷
32769703150S5M575115575
4,420
2,498
2,748(税込)
当日出荷
32769712150S5M590118590
4,420
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
32769721150S5M595119595
4,420
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
32769737150S5M600120600
4,420
2,498
2,748(税込)
当日出荷
32769746150S5M615123615
4,630
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
32769755150S5M625125625
4,630
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
32769764150S5M640128640
4,630
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
32769773150S5M650130650
4,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
32769782150S5M665133665
4,830
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
32769791150S5M670134670
4,830
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
32769807150S5M675135675
4,830
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
32769816150S5M690138690
4,830
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
32769825150S5M695139695
4,830
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
32769834150S5M700140700
4,830
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
32769843150S5M710142710
4,830
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
32769852150S5M720144720
4,830
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
32769861150S5M725145725
4,830
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
32769877150S5M730146730
4,830
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
32769886150S5M740148740
4,830
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
32769895150S5M750150750
5,030
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
32769904150S5M765153765
5,030
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: マシニングベルトをスムーズに
鯖江メガネセンター卸売・小売業

お客様の5軸マシニングのベルトが壊れ、代品を探す時に、スムーズ注文、良てより早い納品でき、助かりました。

対象商品 : 32769527
2021-07-15
用途: コンプレッサーのタイミングベルトの交換
有限会社 三陽美術

使い勝手もよく、はやく到着するのでいつも助かります

対象商品 : 32769511
2018-04-20
用途: ポンプのベルト交換時
製造業

市販のベルトと変わりなく使用出来値段が安い為ベルトのストックも出来助かります。

対象商品 : 32769527
2018-08-29
用途: 真空ポンプのベルト 断裂したので交換予備として購入
製造業

届くのが早いので大変助かりました。商品も問題なく2回目の購入です。

対象商品 : 32769676
2017-12-03
用途: 設備改善、設備製作
製造業

初めて購入いたしました。商品に対して問題ないと思われます。

対象商品 : 32769527
2013-05-30
用途: ベルトが切れた時

以前に機械メーカーに直接注文して
値段が高かったのですが、今回は半分の金額で
すみました。今使っている物と同じ物なので
品質は大丈夫だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする