アナログ式絶縁計・接地抵抗計

アナログ式絶縁計・接地抵抗計 共立電気計器

絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易・精密接地測定が可能な複合タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備

付属品
7103(リモートスイッチ付測定プローブ)
7161(フラットテスト棒/黒)、7131(安全ワニグチクリップ)
8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)
単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書
7095(アース測定コード 赤20m・黄10m・緑5m)
8032(補助接地棒2本1組 縦215mm×横110mm)
8200-03(コードリール×3個)
9091(コードセット用携帯ケース)
仕様精密測定コードセット(7100)を含んだフルセット 質量(g)約1000(電池含む) 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 600V 耐電圧AC5550V/1分間 使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8) 接地抵抗精密測定及び簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100 内容量1台
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05373192 MODEL6017F(校正書・トレーサビリティ体系図付) 絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応
接地/A~D種接地工事(3極法)まで全て対応
125/250/500Vレンジ切換機能
75,650
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
32792365 MODEL6017F 絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応
接地/A~D種接地工事(3極法)まで全て対応
125/250/500Vレンジ切換機能
62,000
 
 
取扱い終了
05373208 MODEL6018F(校正書・トレーサビリティ体系図付) 絶縁/高電圧設備の絶縁試験から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応
接地/A~D種接地工事(3極法)まで全て対応
250/500/1000Vレンジ切換機能
75,650
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
32792374 MODEL6018F 絶縁/高電圧設備の絶縁試験から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応
接地/A~D種接地工事(3極法)まで全て対応
250/500/1000Vレンジ切換機能
62,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05373192 MODEL6017F(校正書・トレーサビリティ体系図付) 05373174 MODEL6017(校正書・トレーサビリティ体系図付) MODEL6017(校正書・トレーサビリティ体系図付) アナログ式絶縁・接地抵抗計 共立電気計器 05373174 アナログ式絶縁・接地抵抗計 共立電気計器 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。ただし別途コードセットが必要です。
32792365 MODEL6017F 32792347 MODEL6017 MODEL6017 アナログ式絶縁・接地抵抗計 共立電気計器 32792347 アナログ式絶縁・接地抵抗計 共立電気計器 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。ただし別途コードセットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする