タチバナ
サドルベース 電気メッキ仕上
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。
設置面の小さな凹凸にも対応。
S曲げ加工が不要。
材質/仕上
電気メッキ仕上げ
穴径(Φmm)
8.5(コンクリート)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
サイズ
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32904505
SB-19E
1箱(25個)
薄鋼用
19
19.5
15
60
64
0.9
1.2
・サドル・サドルベース・アンカー
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
32904514
SB-25E
1箱(20個)
薄鋼用
25
25.5
20
70
74
0.9
1.2
取付ビス(M4)・AYプラグ(M5)
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
32904523
SB-31E
1箱(10個)
薄鋼用
31
32
25
85
89
1.2
1.6
取付ビス(M4)・AYプラグ(M5)
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
32904532
SB-39E
1箱(10個)
薄鋼用
39
38.5
25
95
99
1.2
1.6
取付ビス(M4)・AYプラグ(M5)
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
32904541
SB-16E
1箱(25個)
厚鋼用
16
21.5
20
65
69
0.9
1.2
取付ビス(M4)・AYプラグ(M5)
¥
4,125
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
32904557
SB-22E
1箱(20個)
厚鋼用
22
27
20
75
79
0.9
1.2
取付ビス(M4)・AYプラグ(M5)
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
32904566
SB-28E
1箱(10個)
厚鋼用
28
33.5
25
90
94
1.2
1.6
取付ビス(M4)・AYプラグ(M5)
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください