クランプ面に段付き受台(水平)やV溝(垂直)があり、角鋼の水平保持や丸鋼の垂直保持が精度良く確実、簡単に出来るようになりましたので大変満足しています。
最初は普通に使えていましたが、直ぐに壊れて使えなくなりました。構造上壊れやすい感じです。
純正だけに取り付けもスムーズで、ボール盤の穴あけの際の安全性と確実性が向さました。
セール時だったので、どこより安価で購入出来ました。
購入検討の際、お手持ちのボール盤作業台との取付けボルト間は気になる所。NETで散々データ探すも見つからず、当地区のマキタ支社さんに問い合わせたところ有難い事に快くも親切に画像入りの寸法データをFAXして下さり購入に至りました。本品は左右穴の中心間が実寸で116~7mm、ボルト穴幅は約15mmでした。丸パイプ保持用の縦横溝は抑え側にあるのに加え、抑え側&押し側両上部には薄物を横に挟むに便利な横一線の切り欠きが有る。ココが数有る品の中で当品を選んだ理由です。当方的にはコレ超大事!以上、参考になりますでしょうか…
バイスを開こうとしたが、ねじがスムーズに回らない、後2.5cmぐらいのところからねじが固くなって、回らないので完全に開かない。
重量感があり、しっかりホールドしてくれます。安定感は抜群。
ただし、サイズのでかい木材の際は要注意。2×4はホールドできません。また分厚い材の場合は、チャックとの距離が短いのでドリルを使えません。普通の木材なら、うまく合うクランプを使えばいいでしょう。サイズをよく確認して購入しましょう。