電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX-R□-N
見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認)
短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間 : AC2000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間 : AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、 入力回路間 : AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間 : AC1000V 50/60Hz 1min
表示方式
電源と入力回路間 : AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、 入力回路間 : AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間 : AC1000V 50/60Hz 1min
7セグメントネガLCD
計測値 : 10mm(赤色)
比較値 : 6mm(緑色)
入力方式
計測値 : 10mm(赤色)
比較値 : 6mm(緑色)
無電圧入力/電圧入力(切替)
(無接点入力):短絡時インピーダンス: 1kΩ以下
0Ω時流出電流: 約12mA
短絡時残留電圧: 3V以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
最大印加電圧: DC30V以下
(接点入力):10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと。
電圧入力:Hレベル: DC4.5~30V
Lレベル: DC0~2V
入力抵抗: 約4.7kΩ
適用2線式センサ:漏れ電流: 1.5mA以下
開閉容量: 5mA以上
残留電圧: DC3.0V以下
使用電源: DC10Vで動作すること
停電記憶
(無接点入力):短絡時インピーダンス: 1kΩ以下
0Ω時流出電流: 約12mA
短絡時残留電圧: 3V以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
最大印加電圧: DC30V以下
(接点入力):10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと。
電圧入力:Hレベル: DC4.5~30V
Lレベル: DC0~2V
入力抵抗: 約4.7kΩ
適用2線式センサ:漏れ電流: 1.5mA以下
開閉容量: 5mA以上
残留電圧: DC3.0V以下
使用電源: DC10Vで動作すること
EEP-ROM(書換え回数10万回以上)
データ保持性 : 10年以上
制御出力
データ保持性 : 10年以上
接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)
使用周囲温度(℃)
最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)
使用時: -10~+55 (ただし、結露、氷結しないこと)
保存時: -25~+70 (ただし、氷結・結露しないこと)
寿命
保存時: -25~+70 (ただし、氷結・結露しないこと)
機械的寿命 : 1000万回以上
電気的寿命 : 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、 周囲温度条件 : 23℃)
耐ノイズ
電気的寿命 : 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、 周囲温度条件 : 23℃)
電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
質量(g)約110(本体のみ)
保護構造IEC規格 IP66、 UL508 Type4X(屋内)、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-29使用時)
消費電力約9.4VA(AC100~240V)、約7.2VA/4.7W(AC24V/DC12~24V)、約3.7W(DC12~24V)
ケース色ブラック(N1.5)
接続方法外部:11ピンソケット
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
設定段数1段
取付け方法埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)
端子構造ソケットタイプ(11ピン)
使用周囲湿度25~85%
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%
平均回数OFF/2回/4回/8回
計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at23±5℃)
オートゼロ時間(s)0.1~999.9(タコメータモード時のみ)
センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能0.001~99.999(タコメータモード時のみ)
起動補償タイマ(s)0.0~99.9
静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)
ホールド(ms)最小入力信号幅 : 20
小数点設定下3桁
内容量1個
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46628951 | H7CX-R11WD1-N | 77553937 | H7CC-R11WD |
|
タコメータ H7CC-Rシリーズ | omron(オムロン) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 32906325 | H7CX-R11-N | 77553903 | H7CC-R11 |
|
タコメータ H7CC-Rシリーズ | omron(オムロン) | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 39074813 | H7CX-R11D1-N | 77553919 | H7CC-R11D |
|
タコメータ H7CC-Rシリーズ | omron(オムロン) | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 39074822 | H7CX-R11W-N | 77553928 | H7CC-R11W |
|
タコメータ H7CC-Rシリーズ | omron(オムロン) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07