曜日別特売

布・皮・フェルトバフ3種セット

布・皮・フェルトバフ3種セット - PROXXON(プロクソン)
用途
金属、ガラスなどの超仕上げ、みがき、研磨作業後の拭き取り
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
布、革、フェルト
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
シャフト径(Φmm)
2.35
サイズ(Φmm)
22
内容量
1セット(3本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32910796NO.28291
¥1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする