ダイヤモンドカッティングディスク 電着 Φ19

ダイヤモンドカッティングディスク 電着 Φ19 - Minimo

スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。

トラスコ品番
852-7883
軸径(Φmm)
3
粒度
#400
全長(mm)
43.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
刃厚(mm)
0.18
刃径(mm)
19
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04685017MC1216
¥7,630
¥6,898
¥7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする