PROXXON(プロクソン)
彫金用バフ
用途
貴金属、ガラスのみがき
仕様
アーバーシャフト付
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
シリコンカーバイト100番
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
シャフト径(Φmm)
2.35
内容量
1パック(4枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32910814
NO.28293
¥
1,700
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください