ループ エンジンリカバリー

ループ エンジンリカバリー シュアラスター
(11件のレビュー)

多走行車・経年車のエンジン性能が劇的に甦る!
エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計
燃費・パワー回復、振動音解消、排ガス低減、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制などに効果的です。
ディーゼル、ガソリン兼用。

用途
エンジンオイルの減少が気になり始めたら
燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に
適合50000km以上走行車用 使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用) 適合車ガソリン・ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(300mL)
注意
※粘度があるので容器から液体が出にくい場合があります。その場合はぬるま湯につけて容器をあたためるなどして使用して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32912232 LP-03
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32912232 LP-03 68450487 LP-43 LP-43 ループ エンジンリカバリー シュアラスター 68450487 ループ エンジンリカバリー シュアラスター 1本(300mL) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32912232
2014-02-23
用途:
4トントラック 軽トラ ガソリンエンジン
農・林・水産業

リピートです
価格が高いけど、今まで他社の添加剤も使いましたが、このループは効果はあると思います。
特に、走行距離の多めの車は効果あり

1人が参考にしています
対象商品:
32912232
2013-10-01
用途:
ベンツE430
株式会社 ミツヤ 様

エンジン回転が低回転から高回転まで、とてもスムースに回ります。
今まで色々な添加剤わ試しましだ、今回は効果が体感出来ています。
軽のライフにも入れ、とても好調です。

対象商品:
32912232
2013-09-20
用途:
燃費改善

使い始めてすぐに、エンジン音が静かになり、スムーズに回るようになった。
軽ターボ車なのでパワーアップ感はそんなにないが、ブーストのばらつきも減った(ブーストコントローラーによるもの)

対象商品:
32912232
2013-06-24
用途:
レクサスGT350に使用

愛車が75000Km走行したところで使用しました。エンジンの状態が気になっていたので使ってみました。最初は違いが分かりませんでしたが、気がつくと出足・アイドリングともあれっとと思うほど改善されていました。もっと早く使えば良かったです。

対象商品:
32912232
2013-02-26
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで色んな添加剤を試してきましたが、これが一番効果が実感出来ました。
多少のエンジンノイズで有れば、添加後、音が消えました

2012-07-24
用途:
エンジン保護目的で19万キロ走行のキャラバンZD30DDTIに入れました。

駄目もとで購入しましたが、結構良い商品の様です。
エンジン音低減、低速トルクアップしました。どれ位効果が続くかは不明
初期段階では、大満足です。

対象商品:
32912232
2011-05-07
用途:
輸送用トラック、2トンワイド・エルフ
製造業

10万キロ目前のトラックに使用しました、OIL量が多いので2本投入・・
想像以上の効果!!燃費がかなり良くなり、何よりもエンジンノイズが半減しました、特に中回転域から高回転までの繋がりがスムーズになり、ストレスが減りました、しかしトラックはトラックですけどね・・

2人が参考にしています
対象商品:
32912232
2011-02-16
用途:
自車用

ノイズ軽減、燃費向上の感触はありました。その車は乗り換えましたが、今後ある程度の距離になったらまた入れる予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする