リチウムイオン電池パック LZタイプ

リチウムイオン電池パック LZタイプ - Panasonic(パナソニック)

大容量化・高密度化
内部抵抗の少ないコバルト系(高出力・温度上昇が少ない)
高い安全性と信頼性を実現
・P.S.S.技術
電池主成分のコバルトやニッケルなどを溶かして固める独自技術により、安全性を大幅に向上。
高い信頼性とコバルト系特有の高出力を確保。
・電池セルを個別監視
電池セルをしっかり個別監視することで、最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止。
・H.R.L技術
万が一、電池に異物が混入しても、ショートした時の発熱・発火を防止。
・電池高温保護センサ
リチウムイオン電池は高負荷作業で電池が高温になると寿命が低下します。
そこで高温になる前に温度センサがはたらいて電力供給をストップ。本体パネルのランプが点滅してお知らせ。
リチウムイオン電池の特長
・軽量
・継ぎ足し充電できる
・リフレッシュ充電不要
・そのまま保管を推奨

適合
充電ハンマードリル(EZ7880)
トラスコ品番
422-9509
質量(g)
1190
タイプ
LZタイプ
電圧(V)
28.8
バッテリー
コバルト系リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
3.1
バッテリー電圧(V)
28.8
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10453974EZ9L81
32,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする