大口径シャワホースセット

大口径シャワホースセット カクダイ
(6件のレビュー)

一般的なシャワホースセットです。
とりつけかんたん。ほとんどのメーカーに対応。

適合
(そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、MYM・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造品)・G1/2
(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) KVK・M22×2・樹脂アダプター、TOTO(細ホース)・W19山24・樹脂アダプター、TOTO(太ホース)・W24山20・樹脂アダプター、TOTO(樹脂製エルボ)・M24×1.5・樹脂アダプター
(付属のアダプターを使用・アダプター交換必要) KVK・M22×2・金属アダプター溝2個、TOTO(細ホース)・W19山24・金属アダプター溝1個、TOTO(太ホース)・W24山20・金属アダプター溝3個
付属品アダプター 材質ABS、PVC、黄銅 ホース長さ(m)1.6 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32969894 3663C クリーム
4,360
 
 
取扱い終了
32969903 3663D ブラック
4,360
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32969894 3663C 48655427 366-222-C 366-222-C シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイ 48655427 シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイ 1個 3,398 税込3,738 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32969894
2023-05-30
用途:
ユニットバスのヘッドとホース交換
製造業

シャワーヘッドのパッキンから水漏れが発生しましたが、代替品が見付からず全取り換えしました。値段が他社と極端に違うので心配でしたが、吐出量も変わらず普通に使用出来ています。ただヘッドの根元に角が無いので、収納した状態では方向が定まりません。

2020-10-16
用途:
入浴時
医療・福祉・介護関連業

取り付け簡単で、ホースも軽量で使いやすいです。ホースの材質も柔らかく、ねじれず使い勝手も良いです。

対象商品:
32969894
2020-05-30
用途:
新しいものに取り換え
農・林・水産業

様々な会社のものと併せられるということで、安心して購入できました。

対象商品:
32969894
2018-09-20
用途:
ユニットバスホース交換
日本推進建設株式会社 様

ユニットバスの純正のシャワーホースは高額のためこれにしました。すっきりと取付できました。使用には何の問題もありません。

対象商品:
32969894
2018-10-25
用途:
風呂場のシャワーとして使用する。
鶴山館 様 (サービス業)

取り付けが意外に簡単で驚きでした。今後も必要になれば自分で取り換えられると安心になりました。

対象商品:
32969894
2017-11-23
用途:
シャワーホースセット取替
農・林・水産業

残念ながら自宅のシャワーが特殊だったため大口径でも設置できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする