CKD
小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ
仕様
リリーフ機構付
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧(MPa)
1.5
ドレン貯留量(cm
3
)
1
使用流体
圧縮空気
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
リリーフ
圧力計
設定圧力(MPa)
ドレン排出
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32984235
WB500-SSC4
CADデータダウンロード
ワンタッチ継手Φ4
リリーフ機構付
圧力計付
0.05~0.7
手動
オープン
¥
5,133
¥
5,646
(税込)
4日以内出荷
返品不可
32984244
WB500-SSC6
CADデータダウンロード
ワンタッチ継手Φ6
リリーフ機構付
圧力計付
0.05~0.7
手動
オープン
¥
5,133
¥
5,646
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32984253
WB500-SLC4
CADデータダウンロード
ワンタッチ継手Φ4
リリーフ機構付
圧力計付
0.05~0.7
手動
オープン
¥
5,253
¥
5,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
32984262
WB500-SLC6
CADデータダウンロード
ワンタッチ継手Φ6
リリーフ機構付
圧力計付
0.05~0.7
手動
オープン
¥
5,253
¥
5,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
32984271
WB500-LSC4
CADデータダウンロード
ワンタッチ継手Φ4
リリーフ機構付
圧力計付
0.05~0.7
手動
オープン
¥
5,253
¥
5,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
32984287
WB500-LSC6
CADデータダウンロード
ワンタッチ継手Φ6
リリーフ機構付
圧力計付
0.05~0.7
手動
オープン
¥
5,253
¥
5,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
32984296
WB500-LLC4
CADデータダウンロード
ワンタッチ継手Φ4
リリーフ機構付
圧力計付
0.05~0.7
手動
オープン
¥
5,360
¥
5,896
(税込)
4日以内出荷
返品不可
32984305
WB500-LLC6
CADデータダウンロード
ワンタッチ継手Φ6
リリーフ機構付
圧力計付
0.05~0.7
手動
オープン
¥
5,360
¥
5,896
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください