ラインメイトホース 3000-06

ラインメイトホース 3000-06 - ニッタラインメイトホース 3000-06 - ニッタ

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称06内径(mm)9.5外径(mm)16.0適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)24.0最小曲げ半径(mm)120内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全11種類を絞り込む
長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330193573000-061
3,119
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
330193663000-062
6,238
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
330193753000-063
9,357
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
330193843000-064
12,476
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
330193933000-065
15,595
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
330194023000-066
18,714
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
330194113000-067
21,833
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
330194273000-068
24,952
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
330194363000-069
28,071
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
330194453000-0610
31,190
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
330194543000-0620
62,380
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする