全22種類を絞り込む
電流(A)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33030444BC-25CR80絶縁カバー付25
オープン
389
428(税込)
当日出荷
33030453BC-25CBK80絶縁カバー付25
オープン
379
417(税込)
当日出荷
33030462BC-50CR115絶縁カバー付50
オープン
469
516(税込)
当日出荷
33030471BC-50CBK115絶縁カバー付50
オープン
469
516(税込)
当日出荷
33030487BC-100CR145絶縁カバー付100
オープン
779
857(税込)
当日出荷
33030496BC-100CBK145絶縁カバー付100
オープン
779
857(税込)
当日出荷
33030505BC-200CR160絶縁カバー付200
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33030514BC-200CBK160絶縁カバー付200
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33030523BC-300CR160絶縁カバー付300
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
33030532BC-300CBK160絶縁カバー付300
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
33030322BC-25R95カバー無し25
オープン
取扱い終了
代替品有
33030331BC-25BK95カバー無し25
オープン
取扱い終了
代替品有
33030347BC-50R115カバー無し50
オープン
取扱い終了
33030356BC-50BK115カバー無し50
オープン
取扱い終了
33030365BC-100R145カバー無し100
オープン
取扱い終了
33030374BC-100BK145カバー無し100
オープン
取扱い終了
33030383BC-200R160カバー無し200
オープン
取扱い終了
33030392BC-200BK160カバー無し200
オープン
取扱い終了
33030401BC-300R160カバー無し300
オープン
取扱い終了
33030417BC-300BK160カバー無し300
オープン
取扱い終了
33030426BC-500R180カバー無し500
オープン
取扱い終了
33030435BC-500BK180カバー無し500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33030322BC-25R33030444BC-25CRBC-25R ブースタークリップ Meltec(大自工業) 33030444ブースタークリップMeltec(大自工業)1個
389
税込428
カバー付き
33030331BC-25BK33030453BC-25CBKBC-25BK ブースタークリップ Meltec(大自工業) 33030453ブースタークリップMeltec(大自工業)1個
379
税込417
カバー付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 車両修繕
株式会社田中工業建設業・工事業

商品の梱包も良く。
出荷から到着日数が短く
サイズが大きく使いやすかった。

2025-07-14
用途: 自動車修理

大型のクリップです。
ほとんどの商品は一回り小さいクリップのためにクランプ周りではギリギリのサイズですが、この商品に替えることで干渉物があっても挟むことが可能になります。

1が参考にしています
対象商品 : 33030523
2024-10-07
用途: 中古重機のバッテリーの追い込み
石田重機運送株式会社運輸・通信業

なかなかよかったです。
個人的には、もう少しアンペア数あっても良いかな

対象商品 : 33030453
2024-01-26
用途: バイクに積める程度のブースターケーブルと作りたくて

まだ、制作していませんが、物が小ぶりなので良さそうに思います。用途としてはセルモーターの直結始動が出来るようにしたいなーと思っている。

対象商品 : 33030453
2023-07-05
用途: 舞台。Gtr,Bassなど 電気楽器のグランド落とし
ZOOtec

舞台。Gtr,Bassなど 電気楽器のグランド落とし。
某人気アーティストからの依頼で製作。
この用途では
EM-600V LMCF(ノンセパ) 3.5SQ フジクラ
との組み合わせがベスト。

対象商品 : 33030462
2022-11-10
用途: 愛車のメンテ
卸売・小売業

6Vカブに使用します。ホームセンターに無かったので助かりました。

対象商品 : 33030462
2022-11-09
用途: 愛車のメンテ
卸売・小売業

ブースターケーブルのクリップが壊れたのでクリップだけ交換しました。安く上がり助かりました。

対象商品 : 33030453
2022-10-15
用途: 接地測定用
卸売・小売業

本来はブースタ用ですが、接地測定用に使用しました。特に問題ございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする