パスカラート PA1406(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA1406(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)16.6ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)75接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/350推奨雰囲気温度(℃)-40~+70内容量1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
全111種類を絞り込む
長さL(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33082953PA1406-300 C+C 8002+800229221962300
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33082962PA1406-310 C+C 8002+800229221962310
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33082971PA1406-320 C+C 8002+800229221962320
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33082987PA1406-330 C+C 8002+800229221962330
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33082996PA1406-340 C+C 8002+800229221962340
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083005PA1406-350 C+C 8002+800229221962350
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083014PA1406-360 C+C 8002+800229221962360
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083023PA1406-370 C+C 8002+800229221962370
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083032PA1406-380 C+C 8002+800229221962380
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083041PA1406-390 C+C 8002+800229221962390
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083057PA1406-400 C+C 8002+800229221962400
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083066PA1406-410 C+C 8002+800229221962410
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083075PA1406-420 C+C 8002+800229221962420
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083084PA1406-430 C+C 8002+800229221962430
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083093PA1406-440 C+C 8002+800229221962440
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083102PA1406-450 C+C 8002+800229221962450
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083111PA1406-460 C+C 8002+800229221962460
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083127PA1406-470 C+C 8002+800229221962470
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083136PA1406-480 C+C 8002+800229221962480
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083145PA1406-490 C+C 8002+800229221962490
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083154PA1406-500 C+C 8002+800229221962500
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083163PA1406-510 C+C 8002+800229221962510
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083172PA1406-520 C+C 8002+800229221962520
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083181PA1406-530 C+C 8002+800229221962530
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083197PA1406-540 C+C 8002+800229221962540
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083206PA1406-550 C+C 8002+800229221962550
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083215PA1406-560 C+C 8002+800229221962560
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083224PA1406-570 C+C 8002+800229221962570
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083233PA1406-580 C+C 8002+800229221962580
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083242PA1406-590 C+C 8002+800229221962590
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083251PA1406-600 C+C 8002+800229221962600
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083267PA1406-610 C+C 8002+800229221962610
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083276PA1406-620 C+C 8002+800229221962620
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083285PA1406-630 C+C 8002+800229221962630
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083294PA1406-640 C+C 8002+800229221962640
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083303PA1406-650 C+C 8002+800229221962650
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083312PA1406-660 C+C 8002+800229221962660
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083321PA1406-670 C+C 8002+800229221962670
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083337PA1406-680 C+C 8002+800229221962680
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083346PA1406-690 C+C 8002+800229221962690
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083355PA1406-700 C+C 8002+800229221962700
オープン
3,788
4,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083364PA1406-710 C+C 8002+800229221962710
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083373PA1406-720 C+C 8002+800229221962720
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083382PA1406-730 C+C 8002+800229221962730
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083391PA1406-740 C+C 8002+800229221962740
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083407PA1406-750 C+C 8002+800229221962750
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083416PA1406-760 C+C 8002+800229221962760
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083425PA1406-770 C+C 8002+800229221962770
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083434PA1406-780 C+C 8002+800229221962780
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33083443PA1406-790 C+C 8002+800229221962790
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする