フルオートチャージャー
次世代フルオート充電器
電子制御定電圧定電流充電方式でバッテリーにやさしい
オートストップで充電作業もらくらく安心
充電レベラー(充電状況が一目でわかるLED表示)
短絡・逆接保護(安心、充実した保護回路装備)
セルブースト補助機能(バッテリーあがりでのエンジン始動補助)
小型・軽量(スイッチング電源方式採用)
適合バッテリー
容量
26Ah~115Ah、定格/セルブースト時:8.5A/37A
電圧
自動車用12V(密閉型・開放型)バッテリー
質量(kg)1.4
コード長さ(m)電源/約1.8、出力/約1.8
出力電圧(V)DC12.9(MAX 14.8)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×110
充電方式定電圧・定電流 フルオート充電方式
内容量1台
26Ah~115Ah、定格/セルブースト時:8.5A/37A
電圧
自動車用12V(密閉型・開放型)バッテリー
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。