コクゴ
エコチューブ
ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られています。
耐寒性・耐熱性・耐オゾン性に優れています。
フタル酸エステル系を含みません。
柔軟性に富み、配管が容易です。
半透明のため、流体物が確認できます。
長さ(m)
10
材質
スチレン系エラストマー
仕様
オートクレーブ可
色
半透明
内容量
1巻(10m)
注意
※厚生省告示 20号適合(食品衛生)(n-へプタンは除く)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33152402
2×4
1-6426-01
2
4
¥
1,300
取扱い終了
33152411
3×5
1-6426-02
3
5
¥
1,600
取扱い終了
33152427
4×6
1-6426-03
4
6
¥
1,830
取扱い終了
33152436
5×7
1-6426-04
5
7
¥
2,300
取扱い終了
33152445
5×9
1-6426-05
5
9
¥
4,800
取扱い終了
33152454
6×8.4
1-6426-06
6
8.4
¥
3,080
取扱い終了
33152463
6×10
1-6426-07
6
10
¥
5,520
取扱い終了
33152472
7×10
1-6426-08
7
10
¥
4,470
取扱い終了
33152481
8×11.5
1-6426-09
8
11.5
¥
4,370
取扱い終了
返品不可
33152497
9×13
1-6426-10
9
13
¥
7,440
取扱い終了
返品不可
33152506
10×14.5
1-6426-11
10
14.5
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
33152515
12×16
1-6426-12
12
16
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
33152524
15×20
1-6426-13
15
20
¥
14,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください