マイクロ秤量皿ロート

マイクロ秤量皿ロート - アズワンマイクロ秤量皿ロート - アズワンマイクロ秤量皿ロート - アズワンマイクロ秤量皿ロート - アズワンマイクロ秤量皿ロート - アズワンマイクロ秤量皿ロート - アズワン
(1件のレビュー)

秤量皿とロートの2つの機能を持っています。

材質硼珪酸ガラス耐熱温度(℃)-15~+500℃
全6種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3314989135×101箱(5個)6-325-01
47,000
46,900
51,590(税込)
翌々日出荷
3314990740×151箱(5個)6-325-02
51,000
50,490
55,539(税込)
翌々日出荷
3314991645×201箱(5個)6-325-03
56,000
55,440
60,984(税込)
翌々日出荷
3314992555×251箱(5個)6-325-04
59,000
58,410
64,251(税込)
12日以内出荷
3314993468×321箱(5個)6-325-05
65,000
64,350
70,785(税込)
翌々日出荷
331499435点セット1セット(5点)6-325-06
67,000
66,330
72,963(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33149907
2014-07-15
用途: 微量の薬物秤量に使用します

以前から使用していました。微量を秤量したい場合など、とても使いやすくて気に入っています。
やはり高価なので、1個売りをしていただけるととても嬉しいです。
ご検討いただければ幸いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする