曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS50-50DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS50-50DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33291526CDQ2BS50-50DCZ
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291535CDQ2BS50-50DCZ-A73
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291544CDQ2BS50-50DCZ-A73H
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291553CDQ2BS50-50DCZ-A73HL
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291562CDQ2BS50-50DCZ-A73L
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291571CDQ2BS50-50DCZ-A73Z
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291587CDQ2BS50-50DCZ-A79WL
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291596CDQ2BS50-50DCZ-A80HL
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291605CDQ2BS50-50DCZ-A90L
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291614CDQ2BS50-50DCZ-A93
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291623CDQ2BS50-50DCZ-A93L
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291632CDQ2BS50-50DCZ-A93V
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291641CDQ2BS50-50DCZ-A93VL
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291666CDQ2BS50-50DCZ-J79LS
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291675CDQ2BS50-50DCZ-M9BL
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291684CDQ2BS50-50DCZ-M9BLS
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291693CDQ2BS50-50DCZ-M9BW
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291702CDQ2BS50-50DCZ-M9NVL
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291657CDQ2BS50-50DCZ-F9NVL
21,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする