曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-35DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-35DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
通し穴
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
使用流体
空気
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608793CDQ2B25-35DCMZ
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002735CDQ2B25-35DCMZ-A73H
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002744CDQ2B25-35DCMZ-A73L
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002753CDQ2B25-35DCMZ-A73LS
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002762CDQ2B25-35DCMZ-A73S
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002771CDQ2B25-35DCMZ-A73ZS
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002787CDQ2B25-35DCMZ-A93
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002796CDQ2B25-35DCMZ-A93L
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002805CDQ2B25-35DCMZ-A93VL
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002814CDQ2B25-35DCMZ-A93VLS
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002823CDQ2B25-35DCMZ-A93VS
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002832CDQ2B25-35DCMZ-A93VZS
11,360
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002841CDQ2B25-35DCMZ-F79
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002857CDQ2B25-35DCMZ-F79L
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002866CDQ2B25-35DCMZ-F7BAL
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002875CDQ2B25-35DCMZ-F7BV
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002884CDQ2B25-35DCMZ-F7BVL
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002893CDQ2B25-35DCMZ-F7BWVL
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002902CDQ2B25-35DCMZ-F7NV
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002911CDQ2B25-35DCMZ-F7NVL
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002927CDQ2B25-35DCMZ-J79L
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002936CDQ2B25-35DCMZ-J79WL
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002945CDQ2B25-35DCMZ-M9BAL
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002954CDQ2B25-35DCMZ-M9BL
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002963CDQ2B25-35DCMZ-M9BV
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002972CDQ2B25-35DCMZ-M9BVL
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002981CDQ2B25-35DCMZ-M9BVLS
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34002997CDQ2B25-35DCMZ-M9BWL
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003006CDQ2B25-35DCMZ-M9BWVL
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003015CDQ2B25-35DCMZ-M9BZ
15,680
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
34003024CDQ2B25-35DCMZ-M9N
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003033CDQ2B25-35DCMZ-M9N3
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003042CDQ2B25-35DCMZ-M9NL
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003051CDQ2B25-35DCMZ-M9NV
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003067CDQ2B25-35DCMZ-M9NVL
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする