曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-40DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-40DCMZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-40DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612433CDQ2D32-40DCMZ
12,870
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34267012CDQ2D32-40DCMZ-A73
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267021CDQ2D32-40DCMZ-A73CLS
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267037CDQ2D32-40DCMZ-A73H
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267046CDQ2D32-40DCMZ-A73HL
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267055CDQ2D32-40DCMZ-A73L
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267064CDQ2D32-40DCMZ-A73LS
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267073CDQ2D32-40DCMZ-A73S
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267082CDQ2D32-40DCMZ-A93
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267091CDQ2D32-40DCMZ-A93L
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267107CDQ2D32-40DCMZ-A93LS
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267116CDQ2D32-40DCMZ-A93V
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267125CDQ2D32-40DCMZ-A93VL
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267134CDQ2D32-40DCMZ-A93VLS
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267143CDQ2D32-40DCMZ-A93VS
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267152CDQ2D32-40DCMZ-F79
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267161CDQ2D32-40DCMZ-F7BAL
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267177CDQ2D32-40DCMZ-F7BAL3
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267186CDQ2D32-40DCMZ-F7BASDPC
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267195CDQ2D32-40DCMZ-F7BVL
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267204CDQ2D32-40DCMZ-F7BWVSDPC
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267247CDQ2D32-40DCMZ-J79
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267256CDQ2D32-40DCMZ-J79CL
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267265CDQ2D32-40DCMZ-J79W
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267274CDQ2D32-40DCMZ-J79WL
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267283CDQ2D32-40DCMZ-M9B
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267292CDQ2D32-40DCMZ-M9BAL
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267301CDQ2D32-40DCMZ-M9BAL3
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267317CDQ2D32-40DCMZ-M9BL
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267326CDQ2D32-40DCMZ-M9BVL
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267335CDQ2D32-40DCMZ-M9BVZ
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267344CDQ2D32-40DCMZ-M9BW
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267353CDQ2D32-40DCMZ-M9BWL
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267362CDQ2D32-40DCMZ-M9BWMDPC
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267371CDQ2D32-40DCMZ-M9BWVSDPC
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267387CDQ2D32-40DCMZ-M9BZ
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267396CDQ2D32-40DCMZ-M9N
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267405CDQ2D32-40DCMZ-M9NL
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34267213CDQ2D32-40DCMZ-F9BVZ
18,800
取扱い終了
返品不可
34267222CDQ2D32-40DCMZ-F9BWL
19,900
取扱い終了
返品不可
34267231CDQ2D32-40DCMZ-F9BWVSDPC
23,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする