曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-125DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-125DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612896CDQ2D50-125DCMZ
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296771CDQ2D50-125DCMZ-A73
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296787CDQ2D50-125DCMZ-A73CL
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296796CDQ2D50-125DCMZ-A73HL
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296805CDQ2D50-125DCMZ-A73L
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296814CDQ2D50-125DCMZ-A73LS
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296823CDQ2D50-125DCMZ-A73Z
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296832CDQ2D50-125DCMZ-A80
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296841CDQ2D50-125DCMZ-A90V
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296857CDQ2D50-125DCMZ-A93
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296866CDQ2D50-125DCMZ-A93L
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296875CDQ2D50-125DCMZ-A93LS
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296884CDQ2D50-125DCMZ-A93V
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296893CDQ2D50-125DCMZ-A93VL
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296902CDQ2D50-125DCMZ-A93VLS
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296911CDQ2D50-125DCMZ-F7BAL
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296927CDQ2D50-125DCMZ-F7BVL
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296936CDQ2D50-125DCMZ-F7BWVL
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296954CDQ2D50-125DCMZ-J79
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296963CDQ2D50-125DCMZ-J79L
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296972CDQ2D50-125DCMZ-J79SDPC
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296981CDQ2D50-125DCMZ-J79W
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296997CDQ2D50-125DCMZ-J79WL
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297006CDQ2D50-125DCMZ-J79WSBPC
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297015CDQ2D50-125DCMZ-J79WSDPC
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297024CDQ2D50-125DCMZ-J79Z
27,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297033CDQ2D50-125DCMZ-M9B
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297042CDQ2D50-125DCMZ-M9BAL
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297051CDQ2D50-125DCMZ-M9BL
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297067CDQ2D50-125DCMZ-M9BL3
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297076CDQ2D50-125DCMZ-M9BLS
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297085CDQ2D50-125DCMZ-M9BVL
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297094CDQ2D50-125DCMZ-M9BW
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297103CDQ2D50-125DCMZ-M9BWL
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297112CDQ2D50-125DCMZ-M9BWSBPC
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297121CDQ2D50-125DCMZ-M9BWSDPC
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297137CDQ2D50-125DCMZ-M9BWVL
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297146CDQ2D50-125DCMZ-M9BZ
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297155CDQ2D50-125DCMZ-M9NLS
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297164CDQ2D50-125DCMZ-M9NV
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297173CDQ2D50-125DCMZ-M9NVS
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297182CDQ2D50-125DCMZ-M9NWL
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296945CDQ2D50-125DCMZ-F9BWL
26,450
取扱い終了
返品不可
34297191CDQ2D50-125DCMZ-P3DWL
30,750
取扱い終了
返品不可
34297207CDQ2D50-125DCMZ-P3DWSC
31,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする