薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-25DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-25DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33615601CDQ2L40-25DMZ
12,930
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34482691CDQ2L40-25DMZ-A73
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482707CDQ2L40-25DMZ-A73L
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482716CDQ2L40-25DMZ-A73L3
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482725CDQ2L40-25DMZ-A73S
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482734CDQ2L40-25DMZ-A93
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482743CDQ2L40-25DMZ-A93L
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482752CDQ2L40-25DMZ-A93LS
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482761CDQ2L40-25DMZ-A93V
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482777CDQ2L40-25DMZ-A93VL
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482786CDQ2L40-25DMZ-A93VL3
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482795CDQ2L40-25DMZ-A93VS
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482804CDQ2L40-25DMZ-F79L
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482813CDQ2L40-25DMZ-F79WZ
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482822CDQ2L40-25DMZ-F7BAL
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482831CDQ2L40-25DMZ-F7BASDPC
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482847CDQ2L40-25DMZ-F7BV
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482874CDQ2L40-25DMZ-J79
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482883CDQ2L40-25DMZ-J79C
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482892CDQ2L40-25DMZ-J79L
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482901CDQ2L40-25DMZ-J79W
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482917CDQ2L40-25DMZ-J79WL
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482926CDQ2L40-25DMZ-M9B
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482935CDQ2L40-25DMZ-M9BAL
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482944CDQ2L40-25DMZ-M9BL
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482953CDQ2L40-25DMZ-M9BV
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482962CDQ2L40-25DMZ-M9BVL
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482971CDQ2L40-25DMZ-M9BW
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482987CDQ2L40-25DMZ-M9BWL
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482996CDQ2L40-25DMZ-M9NL
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34483005CDQ2L40-25DMZ-M9NWZ
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482856CDQ2L40-25DMZ-F9BAL
21,450
取扱い終了
返品不可
34482865CDQ2L40-25DMZ-F9BV
17,650
取扱い終了
返品不可
34483014CDQ2L40-25DMZ-P3DWL
24,250
取扱い終了
返品不可
34483023CDQ2L40-25DMZ-P3DWSC
24,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする