薬包紙

薬包紙 - HAKUAI(博愛社)薬包紙 - HAKUAI(博愛社)薬包紙 - HAKUAI(博愛社)薬包紙 - HAKUAI(博愛社)薬包紙 - HAKUAI(博愛社)薬包紙 - HAKUAI(博愛社)薬包紙 - HAKUAI(博愛社)薬包紙 - HAKUAI(博愛社)
(28件のレビュー)

<純白模造>
薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。
<特A模造>
表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。
<パラピン>
湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。
<硫酸紙>
気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。

全16種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
紙厚(g/m2)
紙種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33200763純白模造(小)1包(1000枚)90×901-4559-0130純白ロール
390
389
428(税込)
当日出荷
33200772純白模造(中)1包(1000枚)105×1051-4559-0230純白ロール
480
479
527(税込)
当日出荷
33200781純白模造(大)1包(1000枚)120×1201-4559-0330純白ロール
610
609
670(税込)
当日出荷
33200797純白模造(特大)1包(500枚)150×1501-4559-0430純白ロール
720
719
791(税込)
当日出荷
33200806パラピン(小)1包(500枚)90×901-4560-0130.5グラシン
380
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
33200815パラピン(中)1包(500枚)105×1051-4560-0230.5グラシン
460
459
505(税込)
当日出荷
33200824パラピン(大)1包(500枚)120×1201-4560-0330.5グラシン
540
539
593(税込)
当日出荷
33200833パラピン(特大)1包(500枚)150×1501-4560-0430.5グラシン
910
899
989(税込)
当日出荷
33200842硫酸紙(小)1包(500枚)90×901-4561-0141.3ドリープW
870
869
956(税込)
当日出荷
33200851硫酸紙(中)1包(500枚)105×1051-4561-0241.3ドリープW
970
949
1,044(税込)
当日出荷
33200867硫酸紙(大)1包(500枚)120×1201-4561-0341.3ドリープW
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
33200876硫酸紙(特大)1包(500枚)150×1501-4561-0441.3ドリープW
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33200885特A模造(小)1包(1000枚)90×901-4562-0130薄口A模造
540
539
593(税込)
当日出荷
33200894特A模造(中)1包(1000枚)105×1051-4562-0230薄口A模造
710
699
769(税込)
当日出荷
33200903特A模造(大)1包(1000枚)120×1201-4562-0330薄口A模造
840
839
923(税込)
当日出荷
33200912特A模造(特大)1包(500枚)150×1501-4562-0430薄口A模造
820
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 工具の防錆補助

開封時、包装フィルムの横面が開いてました。メーカーさん側の管理の問題かもしれませんが、一応報告も兼ねて。

2025-07-22
用途: 試薬の計量
教育・研究機関

毎日、大量に使い捨てで使用するため、安価で助かります。

2025-02-20
用途: グアバ茶葉の粉末を入れています
農・林・水産業

つやつやで取り扱いしやすく美しい光沢が適度にあります。リピートしたいです。

対象商品 : 33200763
2022-01-20
用途: 香りの雑貨作り
サービス業

一枚一枚取りやすい。
とても使いやすく満足しています

対象商品 : 33200763
2021-04-12
用途: お薬を分包したくて
その他業種

ザ!薬包紙です(笑)愛犬に必要な数種類の薬をすり潰し分包するため購入しました。お薬が紙に残らず飲まされます。個人なので枚数の大半は濡れたり汚れたりしないよう保存袋に入れて保管します。

1が参考にしています
対象商品 : 33200806
2020-07-08
用途: 上ざらてんびん使用時
教育・研究機関

上ざらてんびん使用時に使っています。コスパがよく助かります。

対象商品 : 33200772
2024-01-29
用途: サンプルの保存
その他業種

カタログにサイズは載っていたが、思っていたよりも小さかった。次回はもう少し大きめのを注文しようと思う。

対象商品 : 33200797
2020-04-16
用途: 農薬測定時
農・林・水産業

特に悪いことはなく、普通の品です。問題なく使用してます
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
2022-04-07

天秤/はかり関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする