渦式フローモニター(気体用)

渦式フローモニター(気体用) オーバル

圧電素子センサを使用した小型、軽量の渦流量計です。
電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで、瞬時流量・積算値をモニターできます。
可動部がない構造ですので、耐久性に優れています。
表示部は見やすい方向に回転させることができます。
液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。

表示器
累積積算8桁・毎時瞬時流量5桁・毎分瞬時流量5桁・リセット積算7桁 /外部モードスイッチにより切替可能
流量単位{L、m2、g、kg、ns、L(normal)、m2(normal)}および、小数点もLCDにて表示します(表示向きは360°自由に変更が可能)
適合流体空気・窒素・酸素・アルゴンなど(非可燃性ガス) 電源リチウム電池ユニット 寿命:4年間(但し、常温において)バッテリー低下アラーム機能付き 最高使用圧力(MPa)0.98 精度フルスケールの±3% 接続オネジ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33207921 FLM3S-10PCW 1-6237-01 Φ4 R 3/8 0.13~ 0.7 7.2~ 17
77,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33207937 FLM30-10PCW 1-6237-02 Φ8 R 1/2 006~ 1.52 18~ 90
77,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33207946 FLM31-10PCW 1-6237-03 Φ15 R 3/4 006~ 1.52 55~ 283
83,000
 
 
取扱い終了
33207955 FLM32-10PCW 1-6237-04 Φ25 R 1 1/4 006~ 1.52 167~ 850
94,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33207921 FLM3S-10PCW 41898134 FLM3S-10PD0 画像準備中 渦式フローモニター(気体用) オーバル 1個 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33207937 FLM30-10PCW 41898143 FLM30-10PD0 画像準備中 渦式フローモニター(気体用) オーバル 1個 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33207946 FLM31-10PCW 41898159 FLM31-10PD0 画像準備中 渦式フローモニター(気体用) オーバル 1個 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33207955 FLM32-10PCW 41898168 FLM32-10PD0 画像準備中 渦式フローモニター(気体用) オーバル 1個 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする