曜日別特売

PFAチューブ(ミリサイズ)

PFAチューブ(ミリサイズ) - グンゼPFAチューブ(ミリサイズ) - グンゼPFAチューブ(ミリサイズ) - グンゼPFAチューブ(ミリサイズ) - グンゼPFAチューブ(ミリサイズ) - グンゼPFAチューブ(ミリサイズ) - グンゼPFAチューブ(ミリサイズ) - グンゼPFAチューブ(ミリサイズ) - グンゼ
(10件のレビュー)

NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。

用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明内容量1巻
注意
※旧原料(半導体グレード)の在庫がなくなり次第、新原料(汎用グレード)での出荷となります。
※連続使用の場合は、200℃以下にてご使用ください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60931552NSP-2×1-121-
オープン
169
186(税込)
当日出荷
58463002NSP-2×1-1210-
1,510
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
58463011NSP-2×1-1220-
2,840
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
60931561NSP-3×2-231-
オープン
279
307(税込)
当日出荷
58463027NSP-3×2-2310-
2,490
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
58463036NSP-3×2-2320-
4,720
4,498
4,948(税込)
当日出荷
33235465NSP-4×2-2417-309-01
オープン
869
956(税込)
当日出荷
58463045NSP-4×2-2410-
5,910
5,298
5,828(税込)
当日出荷
58463054NSP-4×2-2420-
11,240
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
60931577NSP-4×3-341-
オープン
379
417(税込)
当日出荷
58463063NSP-4×3-3410-
3,470
3,398
3,738(税込)
当日出荷
58463072NSP-4×3-3420-
6,580
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60931586NSP-5×4-451-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
58463081NSP-5×4-4510-
4,450
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
33235474NSP-6×4-4617-309-02
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58463097NSP-6×4-4610-
9,850
8,698
9,568(税込)
当日出荷
58463106NSP-6×4-4620-
18,720
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58463115NSP-6×4-46100-
93,600
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
60931604NSP-6×5-561-
オープン
589
648(税込)
当日出荷
60931613NSP-7×5-571-
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
58463124NSP-7×5-5710-
11,800
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
33235483NSP-8×6-6817-309-03
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58463133NSP-8×6-6810-
13,760
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
58463142NSP-8×6-6820-
26,180
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58463151NSP-8×6-68100-
130,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
60931622NSP-8×7-781-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
58463167NSP-8×7-7810-
7,380
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
58463176NSP-8×7-7820-
14,040
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
60931631NSP-10×7-7101-
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
58463185NSP-10×7-71010-
25,020
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
58463194NSP-10×7-71020-
47,640
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33235492NSP-10×8-81017-309-04
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58463203NSP-10×8-81010-
17,670
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
58463212NSP-10×8-81020-
33,640
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58463221NSP-10×8-810100-
168,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
33235501NSP-12×10-101217-309-05
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58463237NSP-12×10-101210-
21,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58463246NSP-12×10-101220-
41,120
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
58463255NSP-12×10-1012100-
205,600
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
60931647NSP-14×12-12141-
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
58463264NSP-14×12-121410-
25,510
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
58463273NSP-14×12-121420-
48,580
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
60931656NSP-15×13-13151-
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
58463282NSP-15×13-131510-
27,470
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
60931665NSP-16×13-13161-
オープン
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
58463307NSP-16×13-131620-
81,240
71,980
79,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
60931674NSP-16×14-14161-
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月16日
58463316NSP-16×14-141610-
29,450
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
58463334NSP-18×15-151810-
48,530
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
60931692NSP-18×16-16181-
オープン
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: JB64のエンジンオイル過剰分を抜くため
その他業種

エンジンオイルレベルゲージホールの直径が狭くリーチが長いので、いろいろなタイプのパイプを試行錯誤し、この商品にたどり着きました。折れないで使えるのが良いです。ホームセンターでは、扱っていないのでモノタロウさんには助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 60931552
2024-06-07
用途: 釣りの仕掛けの自作に

用途によってPTFEとPFAを使い分けています。PFAはPTFEよりもコシと弾力があります。釣り材料用のパイプのようにポキッと折れてしまわないところがよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60931604
2022-03-16
用途: オイル交換用ホース
製造業

オイル交換用ホースが切れたため、代わりに購入しました。もう少し長くても良いかと思いますが、非常に安価で良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 58463063
2021-04-17
用途: ラインの支持
株式会社AOS卸売・小売業

とても良い状況です。もう少し安くなれば最高です。何とかしてください。

対象商品 : 33235465
2020-06-18
用途: 3Dプリンタのフィラメントガイド用チューブとして

直径1.75mmのフィラメントの案内用チューブとして、申し分ありません。
自家製フィラメントボックスの取り出し口として、ピスコ社のチューブフィッティングストレート(PC4-M5)を採用しているのですが、
本品は確実に取り付け・スムーズに取り外しできるため、作業しやすく、大変助かっています。
1mの長さで、安価に販売して頂けるのも有り難いです。
お蔭様で、社内用治具の品質安定・能率向上が数千円程度で達成できました。

対象商品 : 60931586
2018-11-17
用途: 自転車のアウターワイヤー保護
その他業種

自転車のアウターワイヤーのフレームとの接触部分を保護するためにシリコンチューブを使っていますが、ホームセンターでよくあるサイズは内径4外径6と、若干肉厚感が否めなかったので、厚み1mmのこの商品を取り寄せてみました。
結論を言うと、固さがエアー用8mmのホース並みに固く使用には適しませんでした。
これは PFA(フッ素樹脂)の感触を知らなかった当方の選定ミスであるため満足度の評価に悩みますが中庸の「普通」といたします。

2が参考にしています
対象商品 : 60931552
2017-07-30
用途: 釣具の仕掛け
その他業種

本製品を20~30㎝程カットし、まずナツメシンカー(中通し)に挿し、残りはハリスを通して、ハリスの根擦れ防止とシンカーの根掛かり防止に活用しています。摩擦に強く、程よい弾性があるので、特に根掛かりは殆どありません。
本製品は、PTFEチューブより透明度が高く、価格も安いので最適だと思うのですが、例えば、内径φ0.8などコンマ㎜単位の選択ができないのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 60931586
2022-03-13
用途: 水回りの金属棒のさび止め用
サービス業

PFAなので固めで真っ直ぐな部分は良かったけど、ほぼ直角に近いR部分はかはり厳しく温めて通して使用出来ました。金属棒が3mmφなので内径4mmを購入しましたがもう0.5mm大きい方が良かったかなと。もう少し長さが短いのがあると良い。

2が参考にしています
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
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする