曜日別特売

導電PTFEチューブ

導電PTFEチューブ - アズワン
材質PTFE(四フッ化エチレン)肉厚(mm)1使用温度範囲(℃)-200~+250抵抗値(導電)1×106Ω/m以下内容量1巻(10m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33236122S1827-401-9333-014×6
33,300
33,200
36,520(税込)
当日出荷
33236131S1827-501-9333-026×8
53,800
53,700
59,070(税込)
翌々日出荷
33236147S1827-601-9333-038×10
64,500
64,400
70,840(税込)
当日出荷
33236156S1827-641-9333-0410×12
87,500
87,400
96,140(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする