シリコンパテ かたまる君

シリコンパテ かたまる君 castaldo
(2件のレビュー)

手で混ぜるだけで約15分後に硬化します。
加熱不要ですので、熱に弱いロウ型・木型・樹脂型・中空品等に使用できます。
クランプや万力をはさむだけでもゴム型が作成でき、特別な設備を必要としません。

アズワン品番1-6520-01 セット内容A剤500g/B剤500g 耐熱温度(℃)約200(硬化時) 硬化時間(分)混合後約15(室温) 危険物の類別非危険物 混合比A剤:B剤=1:1 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33241835 -
13,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33241835
2021-03-25
用途:
点検・整備に使用します。
株式会社田中機械工業所 様 (製造業)

客先より非常に使いやすいとのことで勧められ、それ以来使用しています。
作業者も必要時に即手配出来るので大変助かります。

対象商品:
33241835
2014-09-01
用途:
小物部品のアウトライン形状の反転型取り検査

まだ使っていないため、回答できませんが、色などは以前使用していた東芝シリコンと同じに見えますので、使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする