エッグマンバージ採泥器
浅海、湖沼、内湾などの泥や小動物の採集に適しています。
予め底口部を開いて着底させ、ロープに沿って錘(メッセンジャー)を落として底口部を閉じれば、採泥できます。
アズワン品番1-6413-01
仕様採泥面積:15×15cm
付属品収納箱、錘(メッセンジャー)
材質真鍮
寸法(mm)195×195×395
質量(kg)5
内容量1個
浅海、湖沼、内湾などの泥や小動物の採集に適しています。
予め底口部を開いて着底させ、ロープに沿って錘(メッセンジャー)を落として底口部を閉じれば、採泥できます。