小型低温循環恒温槽
アズワン品番1-1159-01
寸法(mm)170×380×520
質量(kg)約18
電源AC100V、50/60Hz
温度範囲(℃)-15~+80
安全装置漏電/過電流ブレーカー(漏洩電流30mA以上)、高温/凍結防止器、冷凍機高温停止回路
ヒーター600W(SUSスパイラルシーズヒーター)
温度精度±0.05~0.1(℃)
ノズルフリーアングルL字型、外径Φ11mm(ホース内径Φ8 10mm使用可)
温度制御デジタル式PID制御
冷凍機超小型ロータリー空冷密閉型(110W、2.6A)
循環液量シールレスマグネットポンプ、最大流量3L/min、最大揚程1.5m(外部循環)
ポンプ手押し式ベローズポンプ方式
電源コード2m(3Pタイプ、変換アダプター付)
冷媒代替フロン134a
循環方式開放系用恒温水槽循環
冷却能力255.8W(L)(L)(at+20℃)60Hz
内容量1個