曜日別特売

クレベリンS100 スプレータイプ

クレベリンS100 スプレータイプ - 大幸薬品
(2件のレビュー)

気になる時、気になるところに直接噴霧してください。
浮遊する真菌・細菌・ウィルスを除去し、吐しゃ物・トイレ・生ゴミ等の不快な臭いを速やかに消臭し、その効果を持続します。

用途
【除菌】室内、汚染器材、サニタリー用品、床面、壁面、厨房用品等。【消臭】トイレ、排泄物、腐敗臭、室内、生ゴミ、灰皿、エアコンフィルター。
仕様
スプレータイプ
成分
二酸化塩素液、界面活性剤、シリコン消泡剤
トラスコ品番
382-2281
区分
雑貨
アズワン品番
0-9215-01
商品タイプ
本体
効果
除菌
内容量
1個(300mL)
注意
※酸性消毒剤等の酸性タイプの製品との併用は避け、本品は必ず単独で使用してください。
※多少の漂白作用があるため、色物の繊維等には直接使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33448624クレベリンS100
¥2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33448624
2018-02-05
用途: バス車内の除菌、消臭

スプレータイプで使いやすく、これまで何度も購入しています。

対象商品 : 33448624
2015-04-24
用途: 業務用冷蔵庫(青果保管用)の消毒、脱臭
川崎市場管理株式会社 様

効果大。少し薄めて使えば良かったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする