曜日別特売

クレベリンL500

クレベリンL500 - 大幸薬品
(5件のレビュー)

用途に応じて希釈して使える濃縮タイプ。(スプレータイプと同濃度の場合は5倍希釈)
浮遊する真菌・細菌・ウィルスを除去し、吐しゃ物・トイレ・生ゴミ等の不快な臭いを速やかに消臭し、その効果を持続します。

用途
調理現場などの気になる所に。
仕様
希釈タイプ
成分
二酸化塩素液、界面活性剤、シリコン系消泡剤
トラスコ品番
722-0391
区分
雑貨
アズワン品番
8-8820-01
商品タイプ
本体
効果
除菌
内容量
1個(1L)
注意
※酸性消毒剤等の酸性タイプの製品との併用は避け、本品は必ず単独で使用してください。
※ステンレス製以外の金属には使用しないでください。
※多少の漂白作用があるため、色物の繊維等には直接使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33448667クレベリンL500
¥3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33448667
2021-02-01
用途: カビ・ダニアレルギー対策に
教育・研究機関

アレルギーが出始めたので使ってみようと思いました。

対象商品 : 33448667
2020-02-08
用途: 仕事場、家庭内

ファン式の加湿器の水に混合して使用してます。
効果のほどは、不明です。
多少、独特の臭いは感じますが、気になるほどではありません。

対象商品 : 33448667
2018-01-22
用途: 鮎釣りのタビのメンテナンス

今までシーズンオフに鮎タビを洗浄後乾燥させて保管していたが、何度も洗剤やアルコールを使って洗っても、匂いがなかなか取れず諦めていたが、この製品をキャップに2杯ほどたびに投入後、水を満たして1日放置後水でよくすすいで乾燥させると、あれほど取れなかった匂いがほとんどしなくなった。他にも車の消臭に使用。もう手放せません。

対象商品 : 33448667
2018-02-08
用途: 加湿器に使用
サービス業

他のネット販売に比べ値段が高い。
類似品で安いものを販売してほしい。

1人が参考にしています
対象商品 : 33448667
2015-12-21
用途: 家庭、車内の消臭、除菌
自動車・二輪車・自転車関連業

使い方を間違えなければかなりの優れもの。希釈濃度を調整すれば用途は広がります。
一般的な漂白剤では刺激臭と漂白作用で使えないところもこれなら使える。
クレベリンも若干の漂白作用があるので注意が必要ですが。

ウイルスがなくなったのかはわからないが、消臭効果は抜群です。
薬屋で買うとかなり高いのでこれはめちゃくちゃ安いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする