マルティノックウレア
高温に強い高速ころがり軸受用グリースです。高温にさらされる小径から大径まで幅広い範囲の軸受に使用できる高温長寿命のグリースです。
ウレア系有機化合物を増ちょう剤とし、高度精製された鉱油を基油に用いたグリースです。
用途各種産業機械のF種およびH種電動機の軸受、自動車の電装部分の軸受、舶用電動機の軸受、しゅんせつ船のポンプ軸受、工作機械・繊維機械の軸受。
ちょう度290(60回混和)、305(10万回混和)
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性
仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa
使用温度範囲(℃)-20~175
滴点(℃)250以上
増ちょう剤ウレア系有機化合物
基油鉱油
離油度(%)1.8mass(100℃、24h)
蒸発量(%)0.52mass(99℃、22h)
危険物の類別非危険物
水洗耐水度(℃)0.7mass(38℃、1h)
注意
の配送は出来ません※お届け先宛名が法人※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。