HiKOKI(旧:日立工機)
インパクトレンチ
新形カムでスピーディーに締付け!
小形・軽量!
仕様
二重絶縁
無段変速
正逆転可能
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
170[17400]
打撃数(min
-1
[回/分])
0~3400
四角ドライブ寸法(mm)
12.7
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~3000
ねじ締め能力(mm)ボルト
M10~M16
電源(V)
単相 100
全負荷電流(A)
3.6
消費電力(W)
340
質量(kg)
1.4(コードを除く)
本体寸法(全長×高さ)(mm)
223×185
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34569446
WR12VB
2心・5
フック、ケース
¥
41,000
取扱い終了
34569455
WR12VB(N)
2心・10
フック
¥
41,000
取扱い終了
34569464
WR12VB(SC)
2心・10
フック、ケース
¥
42,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください