WR12VB(SC) インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 34569464

インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34569464 品番WR12VB(SC)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新形カムでスピーディーに締付け!
小形・軽量!

仕様
二重絶縁
無段変速
正逆転可能
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])170[17400] 打撃数(min-1[回/分])0〜3400 四角ドライブ寸法(mm)12.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜3000 ねじ締め能力(mm)ボルトM10〜M16 電源(V)単相 100 全負荷電流(A)3.6 消費電力(W)340 コード長さ(m)2心・10 質量(kg)1.4(コードを除く) 付属品フック、ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm)223×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする