クリンバーストリームW (白色粉末)

クリンバーストリームW (白色粉末) - コスモビューティー
(2件のレビュー)

抜群の洗浄力で車体の汚れをスピーディーに落とす、ノズル式高圧洗車機用洗剤です。

用途水のタンクに予め溶かして入れるタイプの洗浄機に適応します成分弱アルカリ性形状粉末白色危険物の類別非危険物対応洗車機メーカーヤサカ・エムケー内容量1箱(15kg)
注意
※バルクをそのままの状態で、水に溶かさず入れるタイプの洗浄機には使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
345696041220
16,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34569604
2020-07-07
用途: 洗車に使用
運輸・通信業

濃度によって汚れが良く落ちます、水垢も何回かスポンジで擦ると落ちます。三回目の購入

対象商品 : 34569604
2010-06-21
用途: ノズル式高圧洗車機の洗剤として使用
株式会社 岩内自動車学校

水に良く溶ける。少量で泡がたちよく落ちる。経済的。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする