ポップリベット・ファスナー
リベット 高圧着 (アルミ・スチール)
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径D(mm)
加工物穴径(mm)
推奨締結板厚(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法M(mm)
参考強度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34689374
TAPD43HR
3.2(-0.10~+0.07)
3.4
1.0-4.8
11.2
8
6.4±0.3
0.9±0.2
1.9
剪断(N)/690
引張(N)/1030
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
34689383
TAPD45HR
3.2(-0.10~+0.07)
3.4
4.0-8.0
14.6
11.6
6.4±0.3
0.9±0.2
1.9
剪断(N)/690
引張(N)/1030
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34689392
TAPD54HR
4.0(-0.10~+0.07)
4.2
1.2-6.4
14
10.2
8.0±0.4
1.2±0.2
2.3
剪断(N)/1150
引張(N)/1680
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
34689401
TAPD64HR
4.8(-0.10~+0.07)
5
1.6-6.4
14.6
10.8
9.6±0.5
1.4±0.2
2.9
剪断(N)/1600
引張(N)/2360
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください