NX285 コネクタ用防湿グリース

NX285 コネクタ用防湿グリース - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(14件のレビュー)

各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。
PTFE配合(ノンシリコーン)。
高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。
カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。
カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。

用途
自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。
自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。
タイプ白色グリース状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488101600285
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34881016
2024-08-14
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクのメンテナンスでカプラーの清掃後に使用しました。様々な接点復活剤等ありますが、グリスタイプで防湿出来るとのことで、こちらを選びました。使用は問題ありません。カプラーの抜き差しも軽くなりました。

対象商品 : 34881016
2022-03-25
用途: お客様車両のメンテナンス時

ノズルが細いので、カプラー内の狙った端子に直接吹き付けられて便利でした。

対象商品 : 34881016
2021-11-19
用途: バイクのコネクターの防湿、防錆に使用

バイクのコネクター類は意外と水分にさらされます。
こちらの商品で防湿、防錆がだければと思い試しました。
効果と持続性があります。カプラーも抜けやすくなり一石二丁と言ったところです。
お勧めですよ。

2が参考にしています
対象商品 : 34881016
2019-12-02
用途: 機械整備補修作業

コネクター部のケミカル製品に関してはこのメーカーを使っています。

対象商品 : 34881016
2019-08-19
用途: 自動車配線修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

配線端子に簡単に吹き付けられ、とても良い。あとはどれぐらい持つか。

対象商品 : 34881016
2018-09-03
用途: 車の電装系整備

同等品はチューブ入りなど色々有りますが、これは手が汚れないので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34881016
2018-03-08
用途: バイク修理
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクのコネクター部分に使用。取り外しが滑らかになるし水の侵入も防げるので良い。本体は、スプレーノズルが欠陥なのかスプレーすると、上から漏れる。指がベタベタになってしまう。ビニール袋に入れノズルを袋から出して使用。何度やっても上から漏れてくる。それが無ければ星5です。

3が参考にしています
対象商品 : 34881016
2017-06-22
用途: 業務で使用。
卸売・小売業

コネクターの交換の際に必需品。
屋外のコネクタに塗っても、それなりに効果があります。
重宝しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする