曜日別特売
(2件のレビュー)

タイヤ・ウレタンバンパー・サイドモール・レザーなどの表面を保護し老化防止に抜群の効果を発揮します。スプレーし軽く拭き上げるだけで、しっとりとした艶が得られ、新品同様の美しさを保ちます。

用途タイヤの表面を保護し、新品同様の美しさを保ちます。液性油性付属品拭きあげ用バフ、簡易スプレー容器成分シリコーンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34880736TB6640
18,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34880736
2019-01-04
用途: タイヤ交換時

4Lなのに18Lだと間違えて購入しました
高いだけあってすごくいいです

1が参考にしています
対象商品 : 34880736
2015-08-29
用途: 洗車後必ず

油性なので多少べたつきがありますが、長持ち抜群ですね!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする