曜日別特売

モリブデンペースト

モリブデンペースト - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(4件のレビュー)

耐荷重性、耐熱性に優れる固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト。分解部品に塗布しておけば、組立時のかじり、焼付きを防ぎ、ならし運転時のなじみを容易にします。

用途
部品のかじり、焼付き防止に。
ピストン、シリンダー、クラッチ、ミッション、デフ、ピンなどの摺動部、かん合部
排気管取付けボルト、スパークプラグなどの高温のネジ部
成分鉱油、二硫化モリブデン、溶剤、噴射剤(LPG)種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34897843782136 PRO731
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34897843
2018-05-08
用途: ベアリング給油焼き付き防止

ドライブシャフトのベアリングに使用。いつも通りだが、油性ものびが良く簡単に給油できるのが良い。

対象商品 : 34897843
2017-11-06
用途: 摺動部の潤滑
マイセルオート

乾燥しがちな摺動部に使用してもかなり耐久性が有るようになった

対象商品 : 34897843
2013-06-02
用途: エンジンオーバホール組み付け
農・林・水産業

作業がスピーディーに行え大変便利ですよ

1が参考にしています
対象商品 : 34897843
2013-04-22
用途: 自動車整備、バイク、工場機械整備
田角商店

他社より安く、ありがたい。何年も購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする