ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入)

ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入) - デンゲン
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別2バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ2バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34913611CP-2VSF
102,900
57,980
63,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする