ヒートリペアキット

ヒートリペアキット 旭産業(エアーゲージ)
(2件のレビュー)

電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。
電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。
部品補修により、部品交換コストの削減に貢献します。
溶け込み時間は従来の半分!
狭い場所でも奥まで届き、電熱ピンを垂直にセットできる機能も備えたロングプラグ。
電熱ピンの種類が増えて、さらに幅広い用途に対応。

用途自動車のライトユニット・フロントグリル・バンパー、二輪車のカウリング・スクリーンの補修に威力を発揮! 付属品コの字ピン(Φ0.8×20本、Φ0.5×20本)、直角ピン(Φ0.8×10本、Φ0.5×10本)、山高ピン(Φ0.8×10本、Φ0.5×10本)、ストレートピン(Φ0.8×10本、Φ0.5×10本) 質量(kg)1(本体+グリップ) 定格電圧(V)AC100 温度(℃)約650(電熱ピン温度) コード長さ(m)1.5 定格周波数(Hz)50・60 定格消費電力(W)17 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)65×126×82 危険物の類別非危険物 内容量1セット
注意
※FRP類、熱硬化性樹脂類の素材には適しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34935896 HRK-650
55,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34935896
2018-05-08
用途:
プラスチック修理

非常にいいです。使い方も簡単で直ぐに慣れます。アタッチメントもいろいろ入っており様々な修理に対応可能です。接着剤と併用すれば無敵です。ただ埋め込んだ後にピンを切りますがかなり残るのでツライチにするためには細かいところ狭いところはあらかじめ残ってもいいように考えて使用する必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
34935896
2014-02-10
用途:
樹脂部品の補修

接着剤では強度が足りない部分の修理に最高です
使い方も簡単で、とても重宝しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする