曜日別特売

リトルスメル

リトルスメル - 鈴木油脂工業(SYK)リトルスメル - 鈴木油脂工業(SYK)リトルスメル - 鈴木油脂工業(SYK)リトルスメル - 鈴木油脂工業(SYK)
(17件のレビュー)

嫌な臭いがほとんどありません。
錆取り剤としての効果もあります。
トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!
タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。
活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。

用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去液性中性、ノーコンパウンド成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体
注意
※補修用スプレー及び再塗装した所には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34948033S-25961本(1kg)
5,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
20546006S-25971缶(4kg)
19,250
18,980
20,878(税込)
当日出荷
34948042S-25971缶(4kg)
17,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34948033
2021-10-21
用途: 鉄粉除去
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

車のボデーとアルミホイールの鉄粉除去これまでいろいろのメーカーを使ってきましたが、
いまいちでした。
他のメーカーのものと比較すると一番ではないが、
いいと思います。
だだ、価格比較とすこし高いので何本も買えません。

5が参考にしています
対象商品 : 34948033
2021-10-19
用途: 車に着いた鉄粉除去に
永井接骨院医療・福祉・介護関連業

独特のにおいはありますがコンパウンドでは落ちない厄介な鉄粉除去に使用効果は抜群でした。

3が参考にしています
対象商品 : 34948033
2021-05-19
用途: アルミホイール洗浄
カートレード21

モノタロウのアルミホイール洗浄剤が欠品中のため代替品として使用しています。ブレーキダストなど頑固な汚れも落ちますし臭いも気にならないので良い商品だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 34948033
2020-05-03
用途: ボディの鉄粉除去
トータルリペアイグチ自動車・二輪車・自転車関連業

車のボディの鉄粉除去に使用しますが、かなり良い商品です。たまに強すぎて塗装にダメージが残る商品もありますが、これは大丈夫です。

3が参考にしています
対象商品 : 34948033
2019-05-07
用途: トラックの鉄粉除去
有限会社秋山電機製作所

初めて購入させて頂きました。1本で足りるかな?心配でしたが、3台の
トラックには、不足していました。某大手カ-ショップで似た商品を購入
しましたが、断然リトルスメルの商品が激落ちでした。後の作業では、
粘土の擦りが少なく済みました。この商品は、最高ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 34948033
2018-07-13
用途: 自動車整備

今まで使っていた商品に比べてとてもよく除去できよかった。

3が参考にしています
対象商品 : 34948033
2017-12-01
用途: 洗車時

使用:洗車。鉄粉の取れ具合は、ホイール部の下に落ちた紫の液の量からみても、他の鉄粉クリーナーよりとれておりとても良いと思います。中の液は粘り気があり、スプレーにより泡状でなく液状に近い状態でで噴射されます。初めて使用するので中型車一台に9割方使用してしまいました。液自体は大変良いと思いますので、バケツ等に移しスポンジ等で軽く塗り広げていくと直のスプレーよりも広い面積で使用できると思います。薄く塗っても鉄粉の落ちが悪くなることはないと思います。ホイール表面や車体には、コストパフォーマンスから言ってもこちらがいいかもしれません。液のにおいは多少しますが、他の鉄粉クリーナーよりは数段抑えられていると思います。軍手使用でしたが、手荒れなどは見受けられません。使用後はシャンプー等を使用した後ワックス等を使用した方が良いと思います。

7が参考にしています
対象商品 : 34948033
2016-04-07
用途: 洗車に使用
有限会社本郷サンモク製造業

ホイールだけでなくボディやガラス車全体で使用できるので大変便利。
お奨め洗剤です

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする