タチバナ
サドルベース ステンレス製
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。
設置面の小さな凹凸にも対応。
S曲げ加工が不要。
材質/仕上
ステンレス製
付属品
取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS)
穴径(Φmm)
8.5(コンクリート)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
サイズ
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32904575
SB-19S
1箱(25個)
薄鋼用
19
19.5
15
60
64
0.8
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
32904584
SB-25S
1箱(20個)
薄鋼用
25
25.5
20
70
74
0.8
¥
6,860
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
32904593
SB-31S
1箱(10個)
薄鋼用
31
32
25
85
89
1
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
32904602
SB-16S
1箱(25個)
厚鋼用
16
21.5
20
65
69
0.8
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
32904611
SB-22S
1箱(20個)
厚鋼用
22
27
20
75
79
0.8
¥
7,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
32904627
SB-28S
1箱(10個)
厚鋼用
28
33.5
25
90
94
1
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください