サーボモータ 標準モータ

サーボモータ 標準モータ 三菱電機

中慣性。低速から高速までモータの定格回転速度も目的に合わせて使用できます。

用途搬送装置、ロボット、X-Yテーブル ブレーキブレーキなし 保護構造全閉自冷(保護法式IP65) モータータイプサーボモータ 検出器速度・位置/アブソリュート、インクリメンタル共用17ビットエンコーダ(サーボモーター1回転あたりの分解能:131072p/rev) 周囲湿度(%RH)80以下(結露のないこと)、保存/90以下(結露のないこと) 標高(m)海抜1000以下 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火ガス・オイルミスト・塵埃のないこと 周囲温度(℃)0~40(凍結のないこと)、保存/-15~70(凍結のないこと) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2000 装備品オイルシール 推奨負荷慣性モーメント比サーボモーター慣性モーメントの1.5倍以下 内容量1台
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大トルク(N・m)
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35111937 HC-SFS52 5 120 7.16 3.2 24h6
112,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35111946 HC-SFS102 7 145 14.4 6 24h6
136,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35111955 HC-SFS152 9 170 21.6 9 24h6
168,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35111964 HC-SFS202 12 145 28.5 11 35 +0.010/0
192,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35111973 HC-SFS352 19 187 50.1 17 35 +0.010/0
240,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35111982 HC-SFS502 23 208 71.6 26 35 +0.010/0
370,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35111991 HC-SFS702 32 292 100 35 35 +0.010/0
420,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする